高天井屋内 クレーン耐衝撃用
メーカー独自の厳しい試験基準をクリアしたホイストクレーン向け耐振構造のLED高天井用ベースライト。
屋内のホイストクレーンを使用した工場に設置可能
初期照度補正機能付き
60000時間(光束維持率85%)の長寿命
-10℃~40℃の範囲でご使用頂けます
昼白色(5000K)
- 定格
- 初期照度補正・固定出力
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra75
- 時間
- 光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:93°
- 光色
- 昼白色 (5000K)
- エコロジー商品
- 省エネ・長寿命
- 内容量
- 1個
施設・屋外照明 の新着商品
カテゴリ
























