- 定格消費電力(W)
- 70.3 (200V時)
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:156.4 (200V時)
- 平均消費電力(W)
- 64
- 光束(Lm)
- 器具:11000
- 明るさ
- クラス1000(水銀ランプ250形器具相当)
- 定格
- 初期照度補正・固定出力
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra75
- 時間
- 光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:93°
- 光色
- 昼白色 (5000K)
- エコロジー商品
- 省エネ・長寿命