曜日別特売

LED高天井一般形 丸軽量型

LED高天井一般形 丸軽量型 - 三菱電機

乳白カバーでまぶしさを抑えた輝度低減タイプの高天井用ベースライト。
まぶしさを抑えた輝度低減タイプ
電源別置型
前面カバーに「ハイブリッドナノコーティング」を採用
簡単施工でリニューアルにおすすめ
昼白色(4800K)

定格
段調光機能付連続調光5~100%対応
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (4800K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
ビーム角(度)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79580615EL-C15012N104.7 (200V時)1/2:108°固有:142.3 (200V時)器具:14900クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
¥70,000
¥61,980
¥68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79580737EL-C20012N134.5 (200V時)1/2:107°固有:144.9 (200V時)器具:19500クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
¥97,000
¥84,980
¥93,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする