曜日別特売
EL-C20012N LED高天井一般形 丸軽量型 三菱電機 79580737

LED高天井一般形 丸軽量型EL-C20012N

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光束(Lm)器具:19500
定格消費電力(W)134.5 (200V時)
内容量1個注文コード79580737品番EL-C20012N
参考基準価格(税別)¥97,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

乳白カバーでまぶしさを抑えた輝度低減タイプの高天井用ベースライト。
まぶしさを抑えた輝度低減タイプ
電源別置型
前面カバーに「ハイブリッドナノコーティング」を採用
簡単施工でリニューアルにおすすめ
昼白色(4800K)

定格消費電力(W)
134.5 (200V時)
ビーム角(度)
1/2:107°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:144.9 (200V時)
光束(Lm)
器具:19500
明るさ
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
定格
段調光機能付連続調光5~100%対応
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (4800K)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする