曜日別特売

高天井WP クレーン耐衝撃用

高天井WP クレーン耐衝撃用 - 三菱電機高天井WP クレーン耐衝撃用 - 三菱電機

粉塵が舞う工場などの天井クレーンや屋外夜間作業の荷役用クレーン等に取付可能な高天井用ベースライト。
クレーン耐衝撃用
防雨・防塵・耐塩仕様
-25℃~40℃の周囲温度で使用可能
一時的高温環境にも対応
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:93°
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
EL-C15037N 7958067679580676EL-C15037N112.9 (200V時)固有:153.2 (200V時)器具:17300クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
¥157,000
¥139,800
¥153,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
EL-C20037N 7958079879580798EL-C20037N150.4 (200V時)固有:158.2 (200V時)器具:23800クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
¥192,000
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする