曜日別特売
EL-C15037N 高天井WP クレーン耐衝撃用 三菱電機 79580676

高天井WP クレーン耐衝撃用EL-C15037N

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光束(Lm)器具:17300
定格消費電力(W)112.9 (200V時)
内容量1個注文コード79580676品番EL-C15037N
参考基準価格(税別)¥157,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

粉塵が舞う工場などの天井クレーンや屋外夜間作業の荷役用クレーン等に取付可能な高天井用ベースライト。
クレーン耐衝撃用
防雨・防塵・耐塩仕様
-25℃~40℃の周囲温度で使用可能
一時的高温環境にも対応
昼白色(5000K)

定格消費電力(W)
112.9 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:153.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:17300
明るさ
クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:93°
光色
昼白色 (5000K)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする