曜日別特売

LED高天井屋内 高温

LED高天井屋内 高温 - 三菱電機

節電モードで、環境温度が最高60℃まで使用可能になります。
常時55℃の高温環境下で使用可能
固定出力段調光機能付
AC200~242V電源専用
-10~55℃の範囲でご使用頂けます
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
228
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:93°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:150
光束(Lm)
器具:34200
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス3000(水銀ランプ700形器具相当)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79580841EL-C30034N 2AHTN
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする