三菱電機
LED高天井屋内 高温
EL-C30034N 2AHTN
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79580841
品番
EL-C30034N 2AHTN
参考基準価格(税別)
¥242,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
節電モードで、環境温度が最高60℃まで使用可能になります。
常時55℃の高温環境下で使用可能
固定出力段調光機能付
AC200~242V電源専用
-10~55℃の範囲でご使用頂けます
昼白色(5000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
228
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:93°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:150
光束(Lm)
器具:34200
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス3000(水銀ランプ700形器具相当)
エコロジー商品
省エネ