直付非常灯BT付低天井用

直付非常灯BT付低天井用 - 三菱電機

蓄電池内蔵型
LED非常灯
低天井用
天井直付専用形

用途
屋内用
質量(kg)
約0.7kg(包装箱は含みません)
電圧
100~242V
本体
亜鉛めっき鋼板
定格消費電力(W)
0.9~1.1
周波数
50/60Hz
照度(Lx)
2.01範囲
光源色
5000K
入力電流(A)
9.1~6.8mA(充電時)
蓄電池タイプ
6.0V 1000mA
幅(m)
廊下:2.00
演色指数(Ra)
Ra70
枠
アイボリーホワイト
保守率
0.93
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79580920EL-CB10011
¥30,300
¥17,980
¥19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする