三菱電機
直付非常灯BT付低天井用
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79580920
品番
EL-CB10011
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
蓄電池内蔵型
LED非常灯
低天井用
天井直付専用形
用途
屋内用
質量(kg)
約0.7kg(包装箱は含みません)
電圧
100~242V
本体
亜鉛めっき鋼板
定格消費電力(W)
0.9~1.1
周波数
50/60Hz
照度(Lx)
2.01範囲
光源色
5000K
入力電流(A)
9.1~6.8mA(充電時)
蓄電池タイプ
6.0V 1000mA
幅(m)
廊下:2.00
演色指数(Ra)
Ra70
枠
アイボリーホワイト
保守率
0.93
エコロジー商品
省エネ