直付非常灯BT付低天井用
「オールLED化」実現に向けて,非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。
メーカー従来機種(LCB21001)に比べ,消費電力を約60%削減。
平常時は消灯・非常時にLEDが点灯します
従来ミニハロゲン器具13W相当
主に低天井用(~3m)
電圧フリーで200Vからのリニューアルにも対応します
電池交換も工具を使わずに手間なく交換できます
- 用途
- 屋内用
- 質量(kg)
- 約0.9kg(包装箱は含みません)
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 本体
- 亜鉛めっき鋼板
- 定格消費電力(W)
- 0.9~1.1
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra70
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- 光源色
- 5000K
- 入力電流(A)
- 9.1~6.8mA(充電時)
- 蓄電池タイプ
- 6.0V 1000mA
- 幅(m)
- 廊下:2.00
- 枠
- アイボリーホワイト
- 保守率
- 0.93
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
非常灯 の新着商品
カテゴリ

















