EL-CB21011 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機 79581008

直付非常灯BT付低天井用EL-CB21011

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79581008
品番
EL-CB21011
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

「オールLED化」実現に向けて,非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。
メーカー従来機種(LCB21001)に比べ,消費電力を約60%削減。
平常時は消灯・非常時にLEDが点灯します
従来ミニハロゲン器具13W相当
主に低天井用(~3m)
電圧フリーで200Vからのリニューアルにも対応します
電池交換も工具を使わずに手間なく交換できます

用途
屋内用
質量(kg)
約0.9kg(包装箱は含みません)
定格電圧(V)
AC100~242
本体
亜鉛めっき鋼板
定格消費電力(W)
0.9~1.1
平均演色評価数(Ra)
Ra70
電源周波数(Hz)
50/60
光源色
5000K
入力電流(A)
9.1~6.8mA(充電時)
蓄電池タイプ
6.0V 1000mA
幅(m)
廊下:2.00
枠
アイボリーホワイト
保守率
0.93
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする