直付非常灯BT付中天井用
「オールLED化」実現に向けて非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。
定格電圧100~242V
従来ミニハロゲン器具と比べコンパクト化を実現
電池交換には専用工具が不要
平均演色評価数(Ra)70
昼白色(5000K)
- 用途
- 屋内用
- 質量(kg)
- 約1.3kg(包装箱は含みません)
- 電圧
- 100~242V
- 本体
- 亜鉛めっき鋼板
- 定格消費電力(W)
- 1.9~2.1
- 周波数
- 50/60Hz
- バッテリー
- 7.2V 3000mA
- 光源色
- 5000K
- 入力電流(A)
- 18.6~9.8mA(充電時)
- 幅(m)
- 廊下:2.00
- 演色指数(Ra)
- Ra70
- 枠
- アイボリーホワイト
- 保守率
- 0.93
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
天井直付型非常灯 の新着商品
カテゴリ








