EL-CB31012A 直付非常灯BT付中天井用 三菱電機 79581078

直付非常灯BT付中天井用

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79581078
品番
EL-CB31012A
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

「オールLED化」実現に向けて非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。
定格電圧100~242V
従来ミニハロゲン器具と比べコンパクト化を実現
電池交換には専用工具が不要
平均演色評価数(Ra)70
昼白色(5000K)

用途
屋内用
質量(kg)
約1.3kg(包装箱は含みません)
電圧
100~242V
本体
亜鉛めっき鋼板
定格消費電力(W)
1.9~2.1
周波数
50/60Hz
バッテリー
7.2V 3000mA
光源色
5000K
入力電流(A)
18.6~9.8mA(充電時)
幅(m)
廊下:2.00
演色指数(Ra)
Ra70
アイボリーホワイト
保守率
0.93
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする