ダウンライト非常灯BT高天井

ダウンライト非常灯BT高天井 - 三菱電機ダウンライト非常灯BT高天井 - 三菱電機ダウンライト非常灯BT高天井 - 三菱電機

「オールLED化」実現に向けて非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。
定格電圧100~242V
電池交換には専用工具が不要
平均演色評価数(Ra)70
昼白色(5000K)

定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
1.9~2.1
平均演色評価数(Ra)
Ra70
電源周波数(Hz)
50/60
光源色
5000K
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
EL-DB31013A 7960376779603767EL-DB31013AΦ100
¥70,000
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
EL-DB33013A 7960390779603907EL-DB33013AΦ150
¥70,000
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
EL-DB35013A 7960402979604029EL-DB35013AΦ200
¥70,000
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする