曜日別特売
EL-DB35013A ダウンライト非常灯BT高天井 三菱電機 79604029

ダウンライト非常灯BT高天井

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)Φ200
内容量1個注文コード79604029品番EL-DB35013A
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

「オールLED化」実現に向けて非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。
定格電圧100~242V
電池交換には専用工具が不要
平均演色評価数(Ra)70
昼白色(5000K)

埋込穴(Φmm)
Φ200
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
1.9~2.1
平均演色評価数(Ra)
Ra70
電源周波数(Hz)
50/60
光源色
5000K
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする