三菱電機
LED高天井WPクレーン耐衝
電機工業、木工業、家具製造業、クレーンを使用する工場や塩害・重塩害地域で使用可能です。
防雨・防湿・耐塵・防噴流形
重耐塩仕様
定格電圧AC254Vに対応
耐衝撃:30G 耐振動;2.4G
昼白色(5000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~254
平均演色評価数(Ra)
Ra73
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79606120
EL-GT10222N/W VHTN
61.2 (200V時)
固有:181.3 (200V時)
器具:11100
¥
167,100
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79606330
EL-GT15222N/W VHTN
87.8 (200V時)
固有:183.3 (200V時)
器具:16100
¥
195,700
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください