曜日別特売
EL-GT10222N/W VHTN LED高天井WPクレーン耐衝 三菱電機 79606120

LED高天井WPクレーン耐衝

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光束(Lm)器具:11100
定格消費電力(W)61.2 (200V時)
内容量1個注文コード79606120品番EL-GT10222N/W VHTN
参考基準価格(税別)¥167,100販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

電機工業、木工業、家具製造業、クレーンを使用する工場や塩害・重塩害地域で使用可能です。
防雨・防湿・耐塵・防噴流形
重耐塩仕様
定格電圧AC254Vに対応
耐衝撃:30G 耐振動;2.4G
昼白色(5000K)

定格消費電力(W)
61.2 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:181.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:11100
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~254
平均演色評価数(Ra)
Ra73
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする