三菱電機
LED高天井 牛舎向け
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79606260
EL-GT15200N/W-G AHTN
87.8 (200V時)
固有:179.9 (200V時)
器具:15800
クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
¥
200,100
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79606585
EL-GT20200N/W-G AHTN
116.3 (200V時)
固有:178.8 (200V時)
器具:20800
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
¥
235,800
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください