曜日別特売
EL-GT15200N/W-G AHTN LED高天井 牛舎向け 三菱電機 79606260

LED高天井 牛舎向けEL-GT15200N/W-G AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光束(Lm)器具:15800
定格消費電力(W)87.8 (200V時)
内容量1個注文コード79606260品番EL-GT15200N/W-G AHTN
参考基準価格(税別)¥200,100販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800
定格消費電力(W)
87.8 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:179.9 (200V時)
光束(Lm)
器具:15800
明るさ
クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする