LED高天井耐油煙 高温

LED高天井耐油煙 高温 - 三菱電機LED高天井耐油煙 高温 - 三菱電機

高温に加え、オイルミストの発生する空間で使用可能です。
耐油煙・高温(耐塵・防噴流形)
メーカー独自の厳しい試験評価により多様な切削油を検証
100~254V共用
段調光機能搭載
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~254
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:87°
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79606269EL-GT15201N/W VHTN89.7 (200V時)固有:178.3 (200V時)器具:16000クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
¥211,200
¥189,800
¥208,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79606601EL-GT20201N/W VHTN118.7 (200V時)固有:176.9 (200V時)器具:21000クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
¥247,100
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79606917EL-GT30201N/W VHTN179.2 (200V時)固有:178.0 (200V時)器具:31900クラス3000(水銀ランプ700形器具相当)
¥330,200
¥289,800
¥318,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする