EL-GT15201N/W VHTN LED高天井耐油煙 高温 三菱電機 79606269

LED高天井耐油煙 高温

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)89.7 (200V時)
内容量1個注文コード79606269品番EL-GT15201N/W VHTN
参考基準価格(税別)¥211,200販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

高温に加え、オイルミストの発生する空間で使用可能です。
耐油煙・高温(耐塵・防噴流形)
メーカー独自の厳しい試験評価により多様な切削油を検証
100~254V共用
段調光機能搭載
昼白色(5000K)

定格消費電力(W)
89.7 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:178.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:16000
明るさ
クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~254
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:87°
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする