三菱電機
LED高天井重耐塩 防湿
海岸から200m以内の重塩害地域および塩害地域で使用可能です。
重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形)
重塩害地域にも対応した高い防塵構造
保護等級IP65
段調光機能搭載
昼白色(5000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:87°
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79606296
EL-GT15207N/W AHTN
87.8 (200V時)
固有:183.3 (200V時)
器具:16100
クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
¥
168,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79606637
EL-GT20207N/W AHTN
116.3 (200V時)
固有:182.2 (200V時)
器具:21200
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
¥
198,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79606935
EL-GT30207N/W AHTN
175.2 (200V時)
固有:183.2 (200V時)
器具:32100
クラス3000(水銀ランプ700形器具相当)
¥
278,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79607075
EL-GT40207N/W AHTN
232.1 (200V時)
固有:181.3 (200V時)
器具:42100
クラス4000(メタルハライドランプ1000形器具相当)
¥
380,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください