三菱電機
LED高天井重耐塩 防湿
EL-GT20207N/W AHTN
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
光束(Lm)
器具:21200
器具:16100
器具:21200
器具:32100
器具:42100
定格消費電力(W)
116.3 (200V時)
87.8 (200V時)
116.3 (200V時)
175.2 (200V時)
232.1 (200V時)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79606637
品番
EL-GT20207N/W AHTN
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
海岸から200m以内の重塩害地域および塩害地域で使用可能です。
重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形)
重塩害地域にも対応した高い防塵構造
保護等級IP65
段調光機能搭載
昼白色(5000K)
定格消費電力(W)
116.3 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:182.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:21200
明るさ
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:87°
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ