曜日別特売

LED高天井重耐塩 防湿

LED高天井重耐塩 防湿 - 三菱電機LED高天井重耐塩 防湿 - 三菱電機LED高天井重耐塩 防湿 - 三菱電機

塩害地域、沿岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫でご使用いただけます。
重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用)
-25℃までの低温環境でも使用可能
小型・軽量化により施工性が向上
H形鋼への施工に配慮
光源寿命お知らせ機能搭載

定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra73
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
EL-GT15227N/W AHTN 7960634879606348EL-GT15227N/W AHTN86 (200V時)固有:187.2 (200V時)器具:16100
¥200,100
¥179,800
¥197,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
EL-GT20227N/W AHTN 7960669879606698EL-GT20227N/W AHTN113.4 (200V時)固有:186.9 (200V時)器具:21200
¥235,800
¥199,800
¥219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
EL-GT40227N/W AHTN 7960710079607100EL-GT40227N/W AHTN224.8 (200V時)固有:187.2 (200V時)器具:42100
¥449,600
¥399,800
¥439,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする