曜日別特売
EL-GT40227N/W AHTN LED高天井重耐塩 防湿 三菱電機 79607100

LED高天井重耐塩 防湿EL-GT40227N/W AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光束(Lm)器具:42100
定格消費電力(W)224.8 (200V時)
内容量1個注文コード79607100品番EL-GT40227N/W AHTN
参考基準価格(税別)¥449,600販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
¥399,800

塩害地域、沿岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫でご使用いただけます。
重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用)
-25℃までの低温環境でも使用可能
小型・軽量化により施工性が向上
H形鋼への施工に配慮
光源寿命お知らせ機能搭載

定格消費電力(W)
224.8 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:187.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:42100
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra73
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする