曜日別特売

LED高天井丸形SG広角配光

LED高天井丸形SG広角配光 - 三菱電機LED高天井丸形SG広角配光 - 三菱電機

高機能レンズでまぶしさ低減&高効率を実現。
学校体育館や新設の工場におすすめです。
初期照度補正機能付
光源寿命60000時間
デジタルインターフェース機能付電源搭載
下面カバーには防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用
昼白色(5000K)

定格
初期照度補正形固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
平均消費電力(W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79606366EL-GT15500N/W AHJ87.8 (200V時)固有:184.5 (200V時)79.5器具:16200クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
¥138,000
¥129,800
¥142,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79606716EL-GT20500N/W AHJ116.3 (200V時)固有:183.1 (200V時)105.3器具:21300クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
¥168,000
¥149,800
¥164,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする