曜日別特売
EL-GT20500N/W AHJ LED高天井丸形SG広角配光 三菱電機 79606716

LED高天井丸形SG広角配光

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光束(Lm)器具:21300
定格消費電力(W)116.3 (200V時)
内容量1個注文コード79606716品番EL-GT20500N/W AHJ
参考基準価格(税別)¥168,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

高機能レンズでまぶしさ低減&高効率を実現。
学校体育館や新設の工場におすすめです。
初期照度補正機能付
光源寿命60000時間
デジタルインターフェース機能付電源搭載
下面カバーには防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用
昼白色(5000K)

定格消費電力(W)
116.3 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:183.1 (200V時)
平均消費電力(W)
105.3
光束(Lm)
器具:21300
明るさ
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
定格
初期照度補正形固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする