LED高天井WPクレーン耐塩
沿岸から200m以内でクレーンを使用する造船所や湾岸エリアの物流倉庫などにおすすめ。
寸法 311mm×221mm 高:115.5mm
質量:4.5 kg
電源別置型
耐衝撃:30G 耐振動:3.4G
重塩害地域での使用が可能
- 定格
- 固定出力・段調光機能付
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 148.3 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra75
- 時間
- 光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:151.0 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:22400
- 光色
- 昼白色 (5000K)
- 明るさ
- クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
施設・屋外照明 の新着商品
カテゴリ






















