曜日別特売
EL-GT20203N/W LED高天井WPクレーン耐塩 三菱電機 79606619

LED高天井WPクレーン耐塩

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79606619
品番
EL-GT20203N/W
参考基準価格(税別)¥274,800販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

沿岸から200m以内でクレーンを使用する造船所や湾岸エリアの物流倉庫などにおすすめ。
寸法 311mm×221mm 高:115.5mm
質量:4.5 kg
電源別置型
耐衝撃:30G 耐振動:3.4G
重塩害地域での使用が可能

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
148.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:151.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:22400
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする