曜日別特売

高天井WP クレーン耐衝撃用

高天井WP クレーン耐衝撃用 - 三菱電機

電機工業、木工業、家具製造業、クレーンを使用する工場や塩害・重塩害地域で使用可能です。
防雨・防湿・耐塵・防噴流形
重耐塩仕様
定格電圧AC254Vに対応
耐衝撃:30G 耐振動;2.4G
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~254
定格消費電力(W)
113.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra73
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:186.9 (200V時)
光束(Lm)
器具:21200
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79606671EL-GT20222N/W VHTN
¥231,400
¥229,800
¥252,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする