三菱電機
高天井WP クレーン耐衝撃用
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79606671
品番
EL-GT20222N/W VHTN
参考基準価格(税別)
¥231,400
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
電機工業、木工業、家具製造業、クレーンを使用する工場や塩害・重塩害地域で使用可能です。
防雨・防湿・耐塵・防噴流形
重耐塩仕様
定格電圧AC254Vに対応
耐衝撃:30G 耐振動;2.4G
昼白色(5000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~254
定格消費電力(W)
113.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra73
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:186.9 (200V時)
光束(Lm)
器具:21200
光色
昼白色 (5000K)