曜日別特売

LEDベースライト埋込形

LEDベースライト埋込形 - 三菱電機
用途
屋内用
材質
ソケット台:鋼板(材厚:t1.0mm、亜鉛めっき鋼板)、反射台:鋼板(材厚:t0.5mm、白色塗装)、本体:鋼板(材厚:t0.6mm、白色塗装)
質量(kg)
約7.6(ランプ、包装箱は含みません)
電圧
100~242V
周波数
50/60Hz
点灯方式
電子回路式
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79607389EL-LFB45122B.AHN
¥34,000
¥33,980
¥37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする