曜日別特売

LEDベースライト埋込形EL-LFB45122B.AHN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79607389
品番
EL-LFB45122B.AHN
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
用途
屋内用
材質
ソケット台:鋼板(材厚:t1.0mm、亜鉛めっき鋼板)、反射台:鋼板(材厚:t0.5mm、白色塗装)、本体:鋼板(材厚:t0.6mm、白色塗装)
質量(kg)
約7.6(ランプ、包装箱は含みません)
電圧
100~242V
周波数
50/60Hz
点灯方式
電子回路式
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする