LEDコーナ灯 初期照度補正
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 1灯用 壁面・天井付兼用。
天井面・壁面いずれも取付け可能です
初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定
光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%)
消費電力33W,全光束3900lmのLDL40ランプとの組合せ
Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方です
- 定格
- 初期照度補正
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 36
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra84
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ランプの種類
- LDL40x1
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:107.2 (200V時)
- 平均消費電力(W)
- 32
- 光束(Lm)
- 器具:3860
- 光色
- 昼白色 (5000K)
- エコロジー商品
- 省エネ・長寿命
- 内容量
- 1個
その他LEDベースライト の新着商品
カテゴリ









