LED階段通路誘導人感

LED階段通路誘導人感 - 三菱電機
材質(本体)
鋼板、白色仕上(白色塗装)
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧 AC V
100-242
耐震性
(クラス)S2
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79609279EL-LH-FHS212002.4(30分間定格形)
¥83,500
¥72,980
¥80,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79609297EL-LH-FHS212012.4(30分間定格形)
¥82,500
¥72,980
¥80,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79609315EL-LH-FHS412003.7(30分間定格形)
¥88,000
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79609340EL-LH-FHS412013.7(30分間定格形)
¥87,000
¥75,980
¥83,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする