曜日別特売

ベース埋込本体 初期照度補正

ベース埋込本体 初期照度補正 - 三菱電機
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧 AC V
100-242
反射板
鋼板 白色仕上
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
タイプ
電力(W)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79609735EL-LK4321B.AHX器具:3.4、ランプ:0.3鋼板 亜鉛メッキ仕上下面開放タイプ、190幅、1灯用、初期照度補正付 連続調光(平均)24(3900lm)、21(3400lm)、16(2600lm)、18(2500lm)100V時:28(3900lm)、25(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)、200V時:28(3900lm)、24(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)
¥25,800
¥24,980
¥27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79609760EL-LK4322B.AHX器具:4.9、ランプ:0.6鋼板 亜鉛メッキ仕上下面開放タイプ、300幅、2灯用、初期照度補正付 連続調光(平均)47(3900lm)、40(3400lm)、30(2600lm)、34(2500lm)100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)
¥26,200
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79609778EL-LK4323A.AHX器具:5.2、ランプ:0.9鋼板 亜鉛メッキ仕上下面開放タイプ、300幅、3灯用、初期照度補正付 連続調光(平均)71(3900lm)、62(3400lm)、46(2600lm)、52(2500lm)100V時:82(3900lm)、72(3400lm)、53(2600lm)、60(2500lm)、200V時:80(3900lm)、70(3400lm)、53(2600lm)、59(2500lm)
¥49,500
¥48,980
¥53,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79609787EL-LK4642A.AHX器具:9.0、ランプ:0.6鋼板 白色仕上乳白カバータイプ、300幅、2灯用、初期照度補正付 連続調光(平均)47(3900lm)、40(3400lm)、30(2600lm)、34(2500lm)100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)
¥49,500
¥48,980
¥53,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79609796EL-LK4643A.AHX器具:9.3、ランプ:0.9鋼板 白色仕上乳白カバータイプ、300幅、3灯用、初期照度補正付 連続調光(平均)71(3900lm)、62(3400lm)、46(2600lm)、52(2500lm)100V時:82(3900lm)、72(3400lm)、53(2600lm)、60(2500lm)、200V時:80(3900lm)、70(3400lm)、53(2600lm)、59(2500lm)
¥65,600
¥64,980
¥71,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする