曜日別特売

ベース埋込本体 初期照度補正EL-LK4643A.AHX

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は定格消費電力・タイプなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
100V時:82(3900lm)、72(3400lm)、53(2600lm)、60(2500lm)、200V時:80(3900lm)、70(3400lm)、53(2600lm)、59(2500lm)
タイプ
乳白カバータイプ、300幅、3灯用、初期照度補正付 連続調光
注文コード
79609796
品番
EL-LK4643A.AHX
参考基準価格(税別)¥65,600販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980
質量(kg)
器具:9.3、ランプ:0.9
材質(本体)
鋼板 白色仕上
タイプ
乳白カバータイプ、300幅、3灯用、初期照度補正付 連続調光
電力(W)
(平均)71(3900lm)、62(3400lm)、46(2600lm)、52(2500lm)
定格消費電力(W)
100V時:82(3900lm)、72(3400lm)、53(2600lm)、60(2500lm)、200V時:80(3900lm)、70(3400lm)、53(2600lm)、59(2500lm)
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧 AC V
100-242
入力電流(A)
100V時:0.83(3900lm)、0.72(3400lm)、0.54(2600lm)、0.60(2500lm)、200V時:0.42(3900lm)、0.36(3400lm)、0.28(2600lm)、0.31(2500lm)
埋込穴(Φmm)
300×1257
反射板
鋼板 白色仕上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする