曜日別特売

LEDベースライト埋込本体

LEDベースライト埋込本体 - 三菱電機
材質(本体)
鋼板 亜鉛メッキ仕上
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧 AC V
100-242
反射板
鋼板 白色仕上
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
電力(W)
定格消費電力(W)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79609751EL-LK4321C.AHN器具:3.4、ランプ:0.3下面開放タイプ、190幅、1灯用、固定出力(平均)24(3900lm)、21(3400lm)、16(2600lm)、18(2500lm)100V時:28(3900lm)、25(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)、200V時:28(3900lm)、24(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)190×1257
¥21,300
¥20,980
¥23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
79609769EL-LK4322C.AHN器具:4.9、ランプ:0.6下面開放タイプ、300幅、2灯用、固定出力(平均)47(3900lm)、40(3400lm)、30(2600lm)、34(2500lm)100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)300×1257
¥21,800
¥20,980
¥23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする