曜日別特売

LEDベースライト埋込本体EL-LK4322C.AHN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は定格消費電力など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)
注文コード
79609769
品番
EL-LK4322C.AHN
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980
質量(kg)
器具:4.9、ランプ:0.6
タイプ
下面開放タイプ、300幅、2灯用、固定出力
電力(W)
(平均)47(3900lm)、40(3400lm)、30(2600lm)、34(2500lm)
定格消費電力(W)
100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)
埋込穴(Φmm)
300×1257
材質(本体)
鋼板 亜鉛メッキ仕上
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧 AC V
100-242
入力電流(A)
100V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.27(3900lm)、0.24(3400lm)、0.18(2600lm)、0.20(2500lm)
反射板
鋼板 白色仕上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする