ベース トラフ初期照度補正

ベース トラフ初期照度補正 - 三菱電機
材質(本体)
鋼板 白色仕上
保証期間
5年
定格電圧 AC V
100-242
反射板
鋼板 白色仕上
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
定格消費電力(W)
光源寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79609805EL-LKL2571.AHJ器具:1.4、ランプ:0.15トラフタイプ、1灯用100V時:13、200V時:1340000時間(光束維持率85%)
¥16,100
¥15,980
¥17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79609866EL-LKL4902B.AHX器具:1.3、ランプ:0.6トラフタイプ、2灯用、直付・吊下兼用形100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)40000時間(光束維持率85%)
¥19,600
¥18,980
¥20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79609979EL-LKL4911.ACX器具:1.3、ランプ:0.3トラフタイプ、1灯用、直付・吊下兼用形100V時:28(3900lm)、25(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)、200V時:28(3900lm)、24(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)40000時間(光束維持率90%)
¥23,700
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする