ベース トラフ初期照度補正

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
定格消費電力(W)
100V時:13、200V時:13
タイプ
トラフタイプ、1灯用
注文コード
79609805
品番
EL-LKL2571.AHJ
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
質量(kg)
器具:1.4、ランプ:0.15
材質(本体)
鋼板 白色仕上
タイプ
トラフタイプ、1灯用
電力(W)
(平均)11
定格消費電力(W)
100V時:13、200V時:13
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧 AC V
100-242
入力電流(A)
100V時:0.13、200V時:0.07
反射板
鋼板 白色仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする