曜日別特売

ベースライト逆富士プルSW付

ベースライト逆富士プルSW付 - 三菱電機
材質(本体)
鋼板、亜鉛メッキ仕上
保証期間
5年
定格電圧 AC V
100-242
反射板
鋼板、白色仕上
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
電力(W)
定格消費電力(W)
光源寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79610006EL-LKV2261.AHJ器具:1.2、ランプ:0.15逆富士タイプ、1灯用、プルスイッチ付、簡易連結器具付(1灯→消灯)(平均)11100V時:13、200V時:1340000時間(光束維持率85%)
¥23,300
¥22,980
¥25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79610015EL-LKV2262.AHJ器具:1.4、ランプ:0.3逆富士タイプ、2灯用、プルスイッチ付、簡易連結器具付(2灯→消灯)(平均)21100V時:24、200V時:2340000時間(光束維持率85%)
¥22,600
¥21,980
¥24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79610076EL-LKV4341B.AHN器具:1.7、ランプ:0.3逆富士タイプ、1灯用、プルスイッチ付、簡易連結器具付(1灯→消灯)(平均)24(3900lm)、21(3400lm)、16(2600lm)、18(2500lm)100V時:28(3900lm)、25(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)、200V時:28(3900lm)、24(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)40000時間(光束維持率90%)
¥21,000
¥20,980
¥23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
79610119EL-LKV4342B.AHN器具:2.2、ランプ:0.6逆富士タイプ、2灯用、プルスイッチ付、簡易連結器具付(2灯→消灯)(平均)47(3900lm)、40(3400lm)、30(2600lm)、34(2500lm)100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)40000時間(光束維持率90%)
¥22,400
¥21,980
¥24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする