曜日別特売

ベースライト 逆富士タイプ

ベースライト 逆富士タイプ - 三菱電機
材質(本体)
鋼板、亜鉛メッキ仕上
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
定格電圧 AC V
100-242
反射板
鋼板、白色仕上
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79610049EL-LKV4321C.AHN器具:1.7、ランプ:0.3逆富士タイプ、1灯用、簡易連結器具付100V時:28(3900lm)、25(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)、200V時:28(3900lm)、24(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)
¥16,600
¥15,980
¥17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79610268EL-LKV4382C.AHN器具:2.1、ランプ:0.6逆富士タイプ、2灯用、簡易連結器具付100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)
¥18,100
¥17,980
¥19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする