ベースライト直付形低温室用
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[低温用:-25℃対応]反射笠タイプ 2灯用。
初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定
-25℃の空間でも優れた低温特性で瞬時点灯が可能
省電力に加え,こまめな消灯でさらに節電が図れます
消費電力16W,全光束2600lmのLDL40ランプ2本のセット
明るく自然な光色(5000K)です
- 定格
- 初期照度補正
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 36
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra84
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:A/153° B/111°
- ランプの種類
- LDL40x2
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:134.1 (200V時)
- 平均消費電力(W)
- 32
- 光束(Lm)
- 器具:4830
- 光色
- 昼白色 (5000K)
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
その他LEDベースライト の新着商品
カテゴリ









