固定AB ライトユニット

固定AB ライトユニット - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79610670EL-LU21536N AHTN11.2 (200V時)固有:125.0 (200V時)器具:1400FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥24,300
¥21,980
¥24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79610785EL-LU23036N AHTN21.4 (200V時)固有:130.8 (200V時)器具:2800FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥28,300
¥24,980
¥27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79611248EL-LU43036N AHTN21.0 (200V時)固有:133.3 (200V時)器具:2800FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥26,800
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79611440EL-LU45025N AHTN32.5 (200V時)固有:134.7 (200V時)器具:4380FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥29,600
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする