三菱電機
LED集合梱包ライトユニット
Myシリーズ 集合梱包ライトユニット。
ライトユニット4台を1梱包にまとめた集合梱包
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79612009
EL-LU47033N-4P AHTN
FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥
29,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79611659
EL-LU45033N-4P AHTN
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥
25,600
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください