固定高演色ライトユニット形
2015年版Myシリーズ40形ライトユニット。
明るさと演色性を両立させた,やわらかい雰囲気を演出する光色です。
Ra95の高演色タイプ
段調光機能付固定出力形
FHF32形x2灯 高出力相当の明るさ
定格光束4640lm
白色(4000K)
- 定格
- 固定出力・段調光機能付
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 44.7 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra95
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:103.8 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:4640
- 光色
- 白色 (4000K)
- 明るさ
- FHF32形x2灯器具 高出力相当
- 内容量
- 1個
施設・屋外照明 の新着商品
カテゴリ
























