ベースライト埋込電磁波低減
精密機械に影響を与える電磁波を低減した照明器具。
国際規格CISPR適合しています。
埋込穴 220mm×1235mm
寸法 幅:250mm 長:1260mm 高:76mm
質量:3.5 kg
220幅オプション取付可能タイプ ファインベース2灯用
- 定格
- 調光(信号)20~100%
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 38.0 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra84
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:A/110° B/114°
- ランプの種類
- LDL40x2
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:119.4 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:4540
- 光色
- 昼白色 (5000K)
- 埋込穴(Φmm)
- 220x1235
- 内容量
- 1個
施設・屋外照明 の新着商品
カテゴリ








