EL-LYB4082 ACX(25N5) ベースライト埋込電磁波低減 三菱電機 79614161

ベースライト埋込電磁波低減

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79614161
品番
EL-LYB4082 ACX(25N5)
参考基準価格(税別)¥62,400販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

精密機械に影響を与える電磁波を低減した照明器具。
国際規格CISPR適合しています。
埋込穴 220mm×1235mm
寸法 幅:250mm 長:1260mm 高:76mm
質量:3.5 kg
220幅オプション取付可能タイプ ファインベース2灯用

定格
調光(信号)20~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
38.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra84
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/110° B/114°
ランプの種類
LDL40x2
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:119.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:4540
光色
昼白色 (5000K)
埋込穴(Φmm)
220x1235
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする